Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 160, aus Aluminium mit Prisma


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 160, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 160, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 160, aus Aluminium mit Prisma
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-109160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     109160
EAN/GTIN:
     4010898709608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen. Die Backen sind aus Aluminium in einer Härte zwischen Kupfer und Blei. Ein waagerechtes Prisma und drei unterschiedlich große, senkrechte Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken. Die 90° Einfräsung im oberen Teil der Backen ermöglicht das problemlose, waagerechte Spannen von Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Backenbreite:
160 mm
Material::
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101160
ab € 315,79*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100160
ab € 253,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.