Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 140, aus Aluminium mit Rillen


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 140, aus Aluminium mit Rillen
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 140, aus Aluminium mit Rillen
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 140, aus Aluminium mit Rillen
Artikel-Nr.:
     615-C97563
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     110140
EAN/GTIN:
     4010898710406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken. Die Backen sind aus Aluminium in der Härte zwischen Kupfer und Blei. 6 Rillen halten das Werkstück sicher fest. Eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Backenbreite:
140 mm
Material::
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 23,96*
€ 31,29*
3 Tage
90
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,85*
€ 31,30*
1 Tag
26
pro Paar
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 32,05*
6 Tage
121
pro Paar
€ 5,99*
ab € 24,27*
€ 32,52*
1 Tag
85
pro Paar
€ 5,59*
ab € 25,14*
€ 32,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 234,09*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100140
ab € 185,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.