Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 115, aus Aluminium mit Gummibelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 115, aus Aluminium mit Gummibelag
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 115, aus Aluminium mit Gummibelag
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 115, aus Aluminium mit Gummibelag
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-112115
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     112115
EAN/GTIN:
     4010898712158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen. Die Spannfläche besteht aus synthetischem Spezialgummi. Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Backenbreite:
115 mm
Material::
Aluminium / Gummi
Weitere Suchbegriffe: heuer schonbacken, schonbacken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
112100
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.