Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacken-Set Größe 100, enthält Typ N, G, F und P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacken-Set Größe 100, enthält Typ N, G, F und P
HEUER Schutzbacken-Set Größe 100, enthält Typ N, G, F und P
HEUER Schutzbacken-Set Größe 100, enthält Typ N, G, F und P
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-115001
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     115001
EAN/GTIN:
     4010898771537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Die Schutzbacken haben einen kräftigen Grundkörper aus Aluminium. Das Profil ist rechtwinklig und planparallel; die hohe Genauigkeit des HEUER Schraubstocks bleibt erhalten. Die integrierten Spezialmagnete halten die Schutzbacken sicher am Schraubstock fest. Trotz extrem hoher Magnetkraft dringt der Magnetismus nicht bis zu den Spannflächen durch, sodass weder ein Anziehen von Spänen noch ein Magnetisieren der Werkstücke erfolgt. Im Set 20% Preisvorteil.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Größe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
100100
ab € 102,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.