Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbacke zum HEUER Schraubstock, Größe 160


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ersatzbacke zum HEUER Schraubstock, Größe 160
Ersatzbacke zum HEUER Schraubstock, Größe 160
Artikel-Nr.:
     1690-5214040920
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     116160
EAN/GTIN:
     4010898116604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Stahlbacken
Diese oberflächengehärteten Backen haben eine geriffelte und eine glatte Seite. Sie sind wend- und austauschbar. Die Gewinde sind in den Vorsatzbacken eingebracht. Damit wird bei einer eventuellen Beschädigung der Spannbacken nicht der wertvolle Schraubstock selbst unbrauchbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Backenbreite:
160 mm
Material::
Stahl, gehärtet, verzinkt
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,33*
€ 38,94*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 31,27*
€ 38,95*
2 Tage
10
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 32,05*
€ 39,57*
1 Tag
4
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 32,47*
€ 40,03*
1 Tag
11
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 32,58*
€ 40,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paar
ab 7 Paar
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paar
ab 9 Paar
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
116115
ab € 29,95*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,30*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
116140
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.