Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 160
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 160
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 160
HEUER Stand-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 160
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-117160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     117160
EAN/GTIN:
     4010898440075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Der HEUER Stand-Lift ist die perfekte Ergänzung zum HEUER Schraubstock für ergonomisches Arbeiten ohne Werkbank. So verschieden Körpergröße, Werkstücke und die Art der Bearbeitung auch sein mögen, mit HEUER Stand-Lift-Geräten lässt sich der Schraubstock mühelos auf die optimalste Arbeitsposition einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
Größe:
160/180 mm
Höhenverstellbereich ab Arbeitshöhe von 86 mm:
ca. 200 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Drehbar um::
360 Grad
Zulässige Belastung::
16 bis 29 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101160
ab € 314,99*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100160
ab € 256,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.