Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HEUER Tischklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Tischklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
HEUER Tischklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
HEUER Tischklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-119100
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     119100
EAN/GTIN:
     4010898119902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
Um den Schraubstock flexibel an der Arbeitsplatte befestigen zu können, eignet sich optimal die HEUER Tischklammer. Mit ihr kann der Schraubstock – ohne Bohren von Löchern – beschädigungsfrei und schnell an der Arbeitsplatte montiert und demontiert werden. Dies schafft Platz auf der Arbeitfläche und vermeidet aufwändiges Montieren und Demontieren des ganzen Schraubstocks an der Werkbank.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Größe:
100 mm
einsetzbar für Tischstärke:
10 bis 60 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,07*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.