| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4008321023025 Herst.-Nr.: 4008321023025 EAN/GTIN: 4008321023025 |
| | |
|
| | |
| Licht- und Präsenzsensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Touch DIM®-Licht- und Präsenzsensor. Auch als reiner Präsenzsensor betreibbar. Maximale Signalleitungslänge: 10 m. Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W. Nachlaufzeit: 15 min. Produktvorteile: Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Bedienung über Standardtaster. Anwendungsgebiete: Einzelleuchten in Bürobereichen. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 4 QTi DALI EVG oder 4 HTi DALI Trafos oder 4 OTi DALI LED EVG. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Multisensor | Breite: | 29.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Tiefe: | 21.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Bewegungsmelder, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, automatik schalter, Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig |
| | |
| |