Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANTASTAR®-T 250 W E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321240620
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321240620
EAN/GTIN:
     4008321240620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Versorgt Pflanzen mit Licht für die Photosynthese. Photonenstrom: > 90 % nach 12.000 h. Natriumdampf-Hochdrucklampe speziell für Gewächshausbeleuchtung. Produktvorteile: Kürzere Produktionszeiten. Steuerung der Blüte. Anwendungsgebiete: Gewächshäuser. Geeignet für Fruchtwachstum durch Ausstrahlung von für Photosynthese optimiertem Licht. Anwendung nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
33000 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
132 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Gesamtlänge:
257.00 mm
Durchmesser:
47 mm
Pflanzenbelichtung:
true
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
270.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40, Natrium-Hochdruckentladungslampe, Hochdruck Entladungslampe, Plantastar, Vialox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.