Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIALOX® NAV®-E Plug-in 68 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321345462
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321345462
EAN/GTIN:
     4008321345462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produktvorteile: Keine Veränderungen bestehender Leuchten-Betriebsteile notwendig. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Leuchten für Quecksilberdampflampen HQL® 80 W, 125 W, 250 W, 400 W. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
68 W
Lichtstrom:
5400 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
false
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Gesamtlänge:
155.00 mm
Durchmesser:
71 mm
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
true
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.