Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 1000 W/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321527035
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321527035
EAN/GTIN:
     4008321527035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
130 V
Lichtstrom:
85000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
true
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
7250 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
76 mm
Gesamtlänge:
345.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Solariumlampe:
false
Lichtfarbe:
872
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1155.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe osram hqi, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Quarz, Quarztechnologie, Powerstar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.