Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERSTAR HQI®-TS 2000 W/N/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321530660
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321530660
EAN/GTIN:
     4008321530660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
Langbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Produktvorteile: Sehr hohe Effizienz. Sehr hoher Lichtstrom. Ideal für kompakte Flutlicht-Strahler. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
200 V
Lichtstrom:
230000 lm
Sockel:
K12s-36
UV-Schutz:
false
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4100 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
274.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Solariumlampe:
false
Lichtfarbe:
641
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2365.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Quarz, Quarztechnologie, Powerstar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.