Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILUX® T9 C 22 W/865 G10Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321581105
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321581105
EAN/GTIN:
     4008321581105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Leuchtstofflampen 29 mm Ringform, mit Sockel G10Q. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Einseitig gesockelte runde Leuchtstofflampe. Dimmbar. Produktvorteile: Sehr gute gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Restaurants. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
22 W
Lichtstrom:
1150 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Rohrdurchmesser:
29 mm
Länge:
209.00 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Schnellstart:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Lampenbezeichnung:
T9
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.