Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALOPIN® OVEN 25 W 230 V G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321703552
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321703552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Ofenlampen. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Produktvorteile: Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.. Die Lampe darf ausschließlich in einer geschlossenen Leuchte verwendet werden.. Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt..
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
260 lm
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser:
14.00 mm
Gesamtlänge:
43.00 mm
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2700 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.