Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS/PD MULTI 3 CI MULTI3 CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD32
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321916648
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321916648
EAN/GTIN:
     4008321916648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Licht- und Präsenzsensor mit schwenkbarem Sensorkopf für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften: Deckeneinbausensor mit schwenkbarem Sensorkopf. Anschluss über 4-polige Schraubklemme oder modulare 4c4p-Steckverbindung. Produktvorteile: Besonders kleine Bauform. Anwendungsgebiete: Büros. Flure. Klassenzimmer. Schulungsräume. Treppenhäuser. Sanitärbereiche. Technische Ausstattung: Aufputzmontage in Verbindung mit SENSOR KIT. Geeignet für MULTIeco-, DIM MULTIeco-, DALI MULTIeco-Steuergerät. Geeignet für DALI Professional Sensor Coupler.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
50.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Tiefe:
25.00 mm
Durchmesser:
50.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo osram, netztrafo, Licht System, Sensor, DALI, Kostengünstig, Energieeffizient
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.