Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILUX® T5 HE® 28 W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300591483
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300591483
EAN/GTIN:
     4050300591483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX® T8. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Büros. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
28 W
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1163.20 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Schnellstart:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.