| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4000-4050300620107 Herst.-Nr.: 4050300620107 EAN/GTIN: 4050300620107 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Versorgt Pflanzen mit Licht für die Photosynthese. Photonenstrom: > 90 % nach 12.000 h. Natriumdampf-Hochdrucklampe speziell für Gewächshausbeleuchtung. Produktvorteile: Kürzere Produktionszeiten. Steuerung der Blüte. Anwendungsgebiete: Gewächshäuser. Geeignet für Fruchtwachstum durch Ausstrahlung von für Photosynthese optimiertem Licht. Anwendung nur in geeigneten Leuchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampenleistung: | 600 W | Lichtstrom: | 90000 lm | Sockel: | E40 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2000 K | Lampenlichtausbeute: | 150 lm/W | Externes Zündgerät erforderlich: | true | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | true | Gesamtlänge: | 285.00 mm | Durchmesser: | 47 mm | Pflanzenbelichtung: | true | Ersatz für Quecksilberdampflampe: | false | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 614.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 32000 h | Lampenbezeichnung: | T14 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |