Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI magic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899039551
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899039551
EAN/GTIN:
     4052899039551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
USB zu DALI-Programmierschnittstelle. Produkteigenschaften: USB-DALI-Konverter für Tuner4TRONIC™ und DALI Wizard-Software für Windows-PC. Taster für die Prüfung der DALI-Dimmung auch ohne PC-Anschluss. Stromversorgung über USB-Anschluss oder mitgeliefertem Universalnetzteil. Integrierte automatische DALI-Versorgung von bis zu 64 Geräten (bis zu 4 bei Stromversorgung über USB). Anwendungsgebiete: Konfiguration von DALI-EVG-Funktionen. Überwachung von DALI-Installationen. Technische Ausstattung: Universalnetzteil (100…240 VAC, 5,9 VDC, 1,15 A, EU-Stecker). USB-Anschlusskabel (A-Male zu B-Male), 180 cm. Zweipoliger Anschlussstecker für DALI-Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
120.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Tiefe:
28.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, led treiber, Licht System, Zubehör LED
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,32*
€ 450,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.