Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARlight FLEX® Protect POWER 1200 -G3-840-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899481688
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899481688
EAN/GTIN:
     4052899481688
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Module für professionelle und industrielle Anwendungen. Produkteigenschaften:
  • High brightness linear LED light sources available in 1200 lumens per meter up to 3000 lumens per meter (365 lumens per feet to 915 lumens per feet)
  • IP67 protected modules and connectors for outdoor operation
  • Flexible and field cuttable every 100mm (3.94") to support design freedom
  • Long operational length per single power feed possible
  • Each reel is shipped with a pre-installed IP67 input connector
  • Optimally paired with OPTOTRONIC 24V power supplies
  • Erhöhte Zuverlässigkeit durch Reel-to-Reel-Verfahren
  • Dimmbar mit PWM-Technologie
  • Module can be bent to conform to curved surfaces with a radius as tight as 1.9" (50 mm)
  • . Produktvorteile:
  • Extra strong self-adhesive backside for easy mounting
  • Extra-long lifetime – 50,000 hours (L70B50)
  • . Anwendungsgebiete:
  • Architectural integration
  • Border lighting
  • General lighting
  • Façade accent lighting
  • Object integration
  • Organically shaped luminaires
  • Path and contour marking
  • Signage applications
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Band
    Montageart:
    Aufbau
    Leuchtmittel:
    LED nicht austauschbar
    Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
    70
    Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
    21
    Lampenleistung je Meter:
    8.9 W
    Lampenleistung je Fuß:
    2.7 W
    Lichtstrom je Meter:
    1200 lm
    Spannungsart:
    DC
    Lampenspannung:
    24 V
    Ausstrahlungswinkel:
    120.00 °
    Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
    60000 h
    Schutzart (IP):
    IP67
    Schutzart (NEMA):
    sonstige
    Max. Systemleistung:
    80.10 W
    Lichtfarbe:
    weiß
    Farbtemperatur:
    4000 K
    Farbwiedergabeindex CRI:
    80-89
    Breite:
    11.00 mm
    Höhe/Tiefe:
    4.50 mm
    Länge:
    9000 mm
    Kleinster Biegeradius:
    50 mm
    Länge der einzelnen Abschnitte:
    100 mm
    Mit Endstück:
    true
    Mit Anschlussset:
    true
    Mit Schutzabdeckung:
    true
    Selbstklebend:
    true
    Polzahl:
    2
    Leiterquerschnitt:
    0.34 mm²
    Anschlussart:
    Steckklemme
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch, LED-Lichtschlauch/-band, LED Leiste, Flexibel, Schutzrohr
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 763,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 866,82*
    € 1.031,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 841,59*
    € 1.001,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 812,80*
    € 967,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 763,46*
    € 908,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.