Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrevaLED® Linear G6 2000-840 280X20-LV/HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899606135
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899606135
EAN/GTIN:
     4052899606135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
Lineare Light Engines. Produkteigenschaften:
  • Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W
  • Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm
  • Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm
  • Verfügbar mit Lichtstrom: 1.100 lm oder 2.000 lm auf 280 mm
  • Verfügbar mit Lichtstrom: 2.200 lm oder 4.000 lm auf 560 mm
  • Verfügbar mit  Farbtemperatur: 2.700K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K oder 6.500 K
  • Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit)
  • Mittlere Lebensdauer (L80 B50): > 70.000 h (bei Temperatur am Tc = 50 °C)
  • CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-gelistet
  • . Produktvorteile:
  • Schmales LED Modul durch kleinen und flexiblen Formfaktor
  • Hohe Homogenität Dank kleinem LED pitch
  • Hochspannung (HV) optimiert für nicht-isolierten, Niederspannung (LV) optimiert für SELV Betrieb
  • Anpassbarer Lichtstrom, Effizienz und Lebensdauer
  • Leiten Sie durch die Nutzung von PrevaLED Linear Optics das Licht dorthin, wo es gebraucht wird
  • . Anwendungsgebiete:
  • Office
  • Industrie
  • .
    Weitere Informationen:
    Lampenleistung:
    10.60 W
    Spannungsart:
    DC
    Externes Betriebsgerät erforderlich:
    true
    Lampenspannung:
    42.7 V
    Anzahl der LEDs:
    48
    Form:
    rechteckig
    Lichtfarbe nach EN 12464-1:
    neutralweiß 3300 bis 5300 K
    Farbtemperatur:
    4000 K
    Lichtstärke:
    645 cd
    Lichtstrom:
    1996 lm
    Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
    true
    Geeignet für Verkehrsampeln:
    false
    Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
    false
    Geeignet für Schienenverkehr:
    false
    Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
    false
    Länge:
    280.00 mm
    Breite:
    20.00 mm
    Höhe:
    5.00 mm
    Schutzart (IP):
    IP20
    Mittlere Nennlebensdauer:
    50000 h
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: LED System, Lichtgenerator, Downlights
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.