| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4052899631625 Herst.-Nr.: 4052899631625 EAN/GTIN: 4052899631625 |
| |
|
| | |
| Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Bis zu 4 DALI PCU TW G2 zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbarAutomatische Synchronisation zwischen den BedienstellenKombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit NetzkontaktVerhalten nach Netzunterbrechung einstellbarLeitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Produktvorteile: Für Standard DALI und DALI DT8 (TW) Treiber geeignetIntuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der FarbtemperaturIndividuelle Einstellung der minimalen HelligkeitsstufeIndividuelle Einstellung des FarbtemperaturbereichesIntegrierte Bus-Spannungsversorgung. Anwendungsgebiete: BesprechungsräumeRestaurantsShopbeleuchtungPrivate Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 25 elektronische VorschaltgeräteAbdeckung und Drehknopf im Lieferumfang.Weitere Informationen: | | Breite: | 48.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Tiefe: | 22.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |