Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXeye® Sense CM KIT Sense CM KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899988729
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899988729
EAN/GTIN:
     4052899988729
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften:
  • Deckeneinbauadapter
  • . Produktvorteile:
  • Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte
  • . Anwendungsgebiete:
  • Büroräume
  • Besprechungsräume
  • Schulungsräume
  • Korridore
  • . Technische Ausstattung:
  • Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    sonstige
    Breite:
    95.2 mm
    Höhe:
    50.0 mm
    Tiefe:
    50.0 mm
    Durchmesser:
    95.0 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, ledvance bewegungsmelder, automatik schalter, Licht System, Steuergerät
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.