Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE CIRCULAR COVER 350 COVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075156807
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075156807
EAN/GTIN:
     4058075156807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Ersatz-Abdeckung. Produkteigenschaften: Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit: IK03. Produktvorteile: Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch. Anwendungsgebiete: Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
false
Lichtverteiler:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
350 mm
Höhe/Tiefe:
104.0 mm
Durchmesser:
350 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ring-Form, Abdeckung, Voutenbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.