Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE CIRCULAR COVER 400 COVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075156821
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075156821
EAN/GTIN:
     4058075156821
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas weiss
Ersatz-Abdeckung. Produkteigenschaften: Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit: IK03. Produktvorteile: Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch. Anwendungsgebiete: Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
false
Lichtverteiler:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Durchmesser:
400 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ring-Form, Abdeckung, Voutenbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.