Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage 1906® PenduLum Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075227996
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075227996
EAN/GTIN:
     4058075227996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel. Produkteigenschaften: Reduziertes, industrielles Design. Aus klassische Materialien. Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen. Flexible Montagemöglichkeiten: Leinenprinzip. Erhältlich in verschiedenen Farben. 2 m langes Textilkabel. Produktvorteile: Flexible Beleuchtung dank unzähliger Montagemöglichkeiten. Aus Vollaluminium in hochwertiger Optik. Seidenmatte Oberfläche mit großartiger Optik und Haptik. Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.).
Weitere Informationen:
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Reflektor:
ohne
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Geeignet für Notlicht:
false
Höhe/Tiefe:
84.00 mm
Länge:
84.00 mm
Durchmesser:
68.00 mm
Abhängung mitgeliefert:
true
Pendellänge:
2000 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.