Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP PERFORMANCE-1500 -1500/827/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075236141
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075236141
EAN/GTIN:
     4058075236141
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Leistungsstarke LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 1500 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
21
Lampenleistung je Meter:
11.6 W
Lichtstrom je Meter:
1350 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
58.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.40 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075401563
ab € 6,35*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278318
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278370
ab € 5,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,40*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.