Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED -1200/927/5/IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075236783
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075236783
EAN/GTIN:
     4058075236783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
IP67 geschützte LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 50 mm. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h bei Tp: 45°C. Lichtstrom: 1200 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. IESNA LM79-, LM80 konform. Schutzart: IP67. Dimmbar mit geeigneten Treibern. UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Lampenleistung je Meter:
11.6 W
Lichtstrom je Meter:
1100 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
58.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
13.00 mm
Höhe/Tiefe:
3.70 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
50 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50.0 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 345,01*
€ 410,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075304710
ab € 2,15*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,40*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,44*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 6,02*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,51*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.