Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP SUPERIOR-500 -500/927/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075237049
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075237049
EAN/GTIN:
     4058075237049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 50 mm. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h bei Tp: 45°C. Lichtstrom: 500 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. IESNA LM79-, LM80 konform. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Lampenleistung je Meter:
5.3 W
Lichtstrom je Meter:
485 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
26.50 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.50 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50.0 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Partylichterkette, led modul, LED-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075304475
ab € 2,04*
Zubehör
LEDVANCE
4058075304505
ab € 4,23*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,53*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401747
ab € 9,58*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 10,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,93*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.