Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Partylichterkette
>
Artikel
LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED -500/960/5/IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4000-4058075237346
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075237346
EAN/GTIN:
4058075237346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
IP67 geschützte LED-Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 50 mm. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h bei Tp: 45°C. Lichtstrom: 500 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex R
a
: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. IESNA LM79-, LM80 konform. Schutzart: IP67. Dimmbar mit geeigneten Treibern. UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Lampenleistung je Meter:
5.6 W
Lichtstrom je Meter:
550 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
28.00 W
Farbtemperatur:
6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
13.00 mm
Höhe/Tiefe:
3.70 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
50 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50.0 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
LEDVANCE
>
Classic
>
Light Engines & LED Module
Weitere Suchbegriffe:
Partylichterkette
,
led streifen 6000k
,
partylichterkette
,
led streifen ip67
,
LED-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,83*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Profiles for LED Strips Superior Class -PFS01/16X10/13/0,015
LEDVANCE
4058075304710
ab € 1,99*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW01/U/26X8/14/1
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,40*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW01/U/26X8/14/2
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,39*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW02/UW/39X26/14/1
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,91*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW02/UW/39X26/14/2
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,37*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW03/U/26X26/14/1
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,36*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW03/U/26X26/14/2
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen