Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSOR CEILING IP44 360DEG IP44 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075244719
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075244719
EAN/GTIN:
     4058075244719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Deckenmontage. Produkteigenschaften: 2 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung). Schutzart: IP44. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für hohe Energieeinsparung. Kompaktes Design. Anwendungsgebiete: Innenbereich. Treppenhäuser. Keller. Toiletten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Min. Einschaltdauer:
2 s
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.