Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSOR WALL 110DEG IP44 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075244733
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075244733
EAN/GTIN:
     4058075244733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 110° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: Einschalten bei Bewegung. Schutzart: IP44. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für hohe Energieeinsparung. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Korridore, Eingangsbereiche. Garagen. Keller. Arkadengänge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Min. Einschaltdauer:
2 s
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Präsenzmelder, ledvance bewegungsmelder ip44, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Leuchte, Leuchte mit Sensor, Wandleuchte, Sensor, Sensorleuchte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.