Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP VALUE-300 PROTECTED -300/865/5/IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075296275
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075296275
EAN/GTIN:
     4058075296275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. Lichtstrom: 300 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Verfügbar in Farbtemperatur:Warmweiß, Weiß, Tageslicht. Schutzart: IP65. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Endkappen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
3.0 W
Lichtstrom je Meter:
310 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
110.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Max. Systemleistung:
14.50 W
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
4.10 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette, LED-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,97*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,61*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,95*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,79*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,13*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.