Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOLUX HCL CONTROL UNIT CONTROL UNIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075308657
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075308657
EAN/GTIN:
     4058075308657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuereinheit für BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) Leuchten. Produkteigenschaften: Hochwertiges Produkt designed von LEDVANCE. 6 vorprogrammierte Lichtszenen auswählbar: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST und EIN/AUS. Ausgewählte Lichtszene wird im Display der Steuereinheit angezeigt. Zeitplan-Funktion in der BIOLUX App für individuelle Datum- und Zeiteinstellungen der 6 Lichtszenen für automatisierten Ablauf. Ein- und Ausschalten des Lichts mittels Steuereinheit und optionalen VIVARES Bewegungssensor. BIOLUX App mit Installationshinweisen und FAQ-Informationen für die schnelle Hilfe während der Installation. Montage in Standard-Unterputzdosen die auch für Lichtschalter und Steckdosen verwendet werden. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation des BIOLUX HCL-Beleuchtungssystems (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor) dank drahtloser Zigbee 3.0 Technologie. Automatisierte Inbetriebnahme und Einrichtung durch die LEDVANCE BIOLUX App, keine Programmierung, Registrierung oder Cloud erforderlich. Intuitive Steuerung der BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips über die Steuerungseinheit. Einfache Auswahl der passenden Lichtszenen für unterschiedliche Arbeitssituationen. Kann konzentriertes Arbeiten unterstützen. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor). Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 48 BIOLUX HCL Produkte (Leuchten / LED Bänder / VIVARES Bewegungssensor). Meeting- und Konferenzräume. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Alten- und Pflegeheime. Krankenhäuser. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) und für die Zusatzfunktionen Zeitplan / Sensoreinstellung / NATURAL Funktionsprüfung erforderlich (verfügbar für Android und iOS).
Weitere Informationen:
Höhe:
54.00 mm
Tiefe:
54.00 mm
Durchmesser:
84.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Licht System, Steuergerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,17*
€ 686,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,11*
€ 671,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,42*
€ 650,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.