Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 600 2x Lamp IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075312418
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075312418
EAN/GTIN:
     4058075312418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvorteile: Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen. Robustes Gehäuse. Einfache und schnelle Installation. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Technische Ausstattung: Erforderliches Zubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | +40 °C
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Breite:
103.00 mm
Höhe/Tiefe:
75.00 mm
Länge:
651.00 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.