Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1200 1x Lamp IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075312432
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075312432
EAN/GTIN:
     4058075312432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvorteile: Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen. Robustes Gehäuse. Einfache und schnelle Installation. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Technische Ausstattung: Erforderliches Zubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | +45 °C
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Breite:
64.00 mm
Höhe/Tiefe:
75.00 mm
Länge:
1261.00 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075695078
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.