Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200 X 600 SURFACE MOUNT KIT VAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075389823
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075389823
EAN/GTIN:
     4058075389823
Suchbegriffe:
LED Platte
Einbauleuchte
Mechanical accessories
Suspension
Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1213 mm
Breite:
613 mm
Höhe:
72.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.