Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE BULKHEAD RING 250 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075399334
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075399334
EAN/GTIN:
     4058075399334
Suchbegriffe:
Dekorring
Aufsteckbarer Abdeckring (IK10). Produkteigenschaften: Aufsteckring für Surface Bulkhead. Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen. In schwarz und weiss verfügbar. Stoßfestigkeit: IK10. Technische Ausstattung: Diebstahlschutzschraube enthalten.
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
false
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
weiß
Länge:
258 mm
Höhe/Tiefe:
57.0 mm
Durchmesser:
258 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.