Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSPENSION KIT Suspension Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075402928
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075402928
EAN/GTIN:
     4058075402928
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Pendelsatz für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Anpassbare Stahlseile, maximale Länge jeweils: 1.5 m. Produktvorteile: Justierbarer Pendellänge bis 1,5m mittels Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
30.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchte, LED Platte, LED-Wandeinbauleuchte, LED Leuchte, Shoplicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.