Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075423275
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075423275
EAN/GTIN:
     4058075423275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektoren für HIGH BAY VALUE Leuchten. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 80°. Reflektor aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
false
Reflektor gelocht:
false
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
335 mm
Höhe/Tiefe:
80.0 mm
Durchmesser:
335 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.