Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Retrofit RGBW lamps with remote control 9.4W 827 Frosted E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075430754
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075430754
EAN/GTIN:
     4058075430754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Consumer LED-RGBW-Lampen mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Ermöglicht die Steuerung von Farben, Sättigung und Dim-Stufe. Großer Bereich einstellbarer Lichtfarben inclusive Weiß. Vier dynamische Effekte: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Dimmbar über Fernbedienung. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Individuelle Steuerung. Weder App noch Smartphone zur Steuerung der Lampe nötig. Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung. Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per Knopfdruck. Color Loops für dynamische Farbwechsel. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
58 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
9.4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60.00 mm
Länge:
108.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
86.3
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
true
Mit Fernbedienung:
true
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.