Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STAR DÉCOR CLASSIC A 2.5W 515 Orange E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075433960
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075433960
EAN/GTIN:
     4058075433960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Farbige LED-Lampen, klassische Kolbenform, mit Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Gängige Glühlampen-Form. Sockel: E27. Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sehr lange Lebensdauer. Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen. Geringe Wärmeentwicklung. Für Innen- und Außenanwendung geeignet. Anwendungsgebiete: Innenbeleuchtung, Terrassen, Biergärten und Gaststätten. Energiesparend und wartungsarm in Festzelten und Freizeitparks. Lichterketten. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
19 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
2.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
160 lm
Lampenlichtausbeute:
64 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
true
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
orange
Farbtemperatur:
1500 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60.00 mm
Länge:
105.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.