Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC B 4W 827/840 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075434783
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075434783
EAN/GTIN:
     4058075434783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampen mit zwei Lichtfarben in einer Lampe. Produkteigenschaften: Bietet die Farbtemperaturen 2.700 K und 4.000 K in einer Lampe. Steuerbar über Standard-Wandschalter. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Erzeugt individuelle Lichtststimmungen: Warm White zum Entspannen, Cool White für Aktivität. Einfacher Farbtemperaturwechsel durch Doppelklick des Wandschalters. Immer passendes Licht durch zwei Lichtfarben in einer Lampe: Warm White und Cool White. Unterstützt den Biorhythmus durch aktivierende und entspannende Lichtfarbe. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären. Macht aus Küchen, Wohnzimmern oder Homeoffices entweder Arbeitsbereiche oder Entspannungsräume. Anwendungsgebiete: Unterstützung des Bio-Rhythmus in Schlaf- und Kinderzimmern. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
36 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
35.00 mm
Länge:
97.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
B10,5
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.