| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4058075435940 Herst.-Nr.: 4058075435940 EAN/GTIN: 4058075435940 |
| | |
|
| | |
| Steuergeräte mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von Tunable White LED Modulen. Ausgangssignal: 2.4 GHz. Eingangsspannung: 100…240 V. Produktvorteile: Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbtemperaturschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.. Steuerung von bis zu 4 Zonen. Dimmung der eingestellten Lichtfarbe. Einfaches ersetzen an dem Standard Lichtschalter. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Architekturbeleuchtung. Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr. Voutenbeleuchtung. Hotels. Büros. Wohnräume. Weitere Informationen: | | Breite: | 86.00 mm | Höhe: | 33.00 mm | Tiefe: | 33.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Licht System, Steuergerät |
| | |
| |