Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE MOUNT KIT 625 SURFACE MOUNT KIT H75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075472938
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075472938
EAN/GTIN:
     4058075472938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageeinheit
montageeinheit
Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe. Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005). Produktvorteile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität. H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber). Anwendungsgebiete: H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar. H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625.5 mm
Breite:
625.5 mm
Höhe:
75.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Platte, Einbauleuchte, Mechanical accessories, Suspension
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.