Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITY KIT SECURITY KIT 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075472990
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075472990
EAN/GTIN:
     4058075472990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Sicherheitskits für Panelleuchten. Produkteigenschaften: Seil und Klemmen aus Stahl. Produktvorteile: Sicherheitsseil und -Klemmen für LEDVANCE Panels.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
17.0 mm
Höhe:
4.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Platte, Einbauleuchte, Mechanical accessories, Suspension
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 36,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.