Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4001-4058075554511 Herst.-Nr.: 4058075554511 EAN/GTIN: 4058075554511 |
| | |
|
| | |
| Klassische Leuchten mit GU10 Sockel und Lichtaustritt nach oben und unten. Produkteigenschaften: Indirekte Beleuchtung. Gehäusematerial: Aluminium. Gehäusefarbe: RAL 7016. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten. Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Deckenmontage: | false | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false | Mit Leuchtmittel: | false | Fassung: | GU10 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Ausführung des Rasters: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | true | Lichtaustritt: | direkt | Schutzart (IP): | IP44 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzklasse: | I | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Mit Lichtsensor: | false | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false | Mit Luftschlitzen: | false | Breite: | 92.00 mm | Höhe/Tiefe: | 163.00 mm | Länge: | 104.00 mm | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Polzahl: | 3 | Anschlussart: | Steckklemme | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorring, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, leuchtmittel gu10, anbauleuchte gu10, Außenanwendungen, Außenleuchte, Außenbeleuchtung, LED Leuchte, Wandleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4001 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,11* | € 16,11* | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,73* | € 20,24* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,06* | € 20,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 15,55* | € 21,71* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,04* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4001 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4001 | | Versand: Lager 4001 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|