Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO AREA ACCESSORIES 42/60 POLE REDUCTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075557253
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075557253
EAN/GTIN:
     4058075557253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mastzopfreduzierung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Montagezubehör für ECO AREA. Produkteigenschaften: Mastadapter mit Neigungseinstellung, geeignet für Masten mit 48-60 mm Zopfmaß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Durchmesser:
55.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.