| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4000-4058075573277 Herst.-Nr.: 4058075573277 EAN/GTIN: 4058075573277 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smartes flaches Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Integrierter Treiber. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Gehäusematerial: Kunststoff. Produktvorteile: Sehr schlanke Form. Ideal, wenn wenig Platz in der Decke. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Schlafzimmer. Küchen. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Deckenmontage: | false | Geeignet für Einbaumontage: | true | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false | Mit Leuchtmittel: | true | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Ausführung des Rasters: | matt | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Mit Betriebsgerät: | true | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | false | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h | Schutzart (IP): | IP20 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzklasse: | II | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | +40 °C | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Mit Lichtsensor: | false | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false | Mit Luftschlitzen: | false | Max. Systemleistung: | 22.00 W | Leuchtenlichtausbeute: | 90 lm/W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2000 lm | Farbtemperatur: | 3000 K | 6500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leistungsfaktor: | 0.70 | Höhe/Tiefe: | 25.00 mm | Länge: | 225.00 mm | Außendurchmesser: | 225.00 mm | Einbaulänge: | 200 mm | Einbaubreite: | 200 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 35.0 mm | Einbaudurchmesser: | 200 mm | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Polzahl: | 2 | Anschlussart: | Schraubklemme | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte led 6000k, einbauleuchte led, ledvance downlight, Smart Home, SMART +, Wifi, LED, Leuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |