Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor Garden KIT Pro 360 BK Kit Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075576179
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576179
EAN/GTIN:
     4058075576179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Pflanzenbeleuchtung
LED Pflanzenlicht mit umfangreichen Funktionen. Produkteigenschaften: Verwendet eine Kombination aus weißen Vollspektrum-LEDs und roten LEDs. Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Plante angepasst werden. Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten. Produktvorteile: Speziell entwickeltes LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen. Imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb. Sensor zeigt Wassermangel an. Anwendungsgebiete: Indoor Gardening. Küchen. Wohnräume. Technische Ausstattung: Inklusive Pflanzbehälter mit Wasserstandsanzeige.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
sonstige
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
true
Biegbar:
false
Höhenverstellbar:
true
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
true
Ohne Dimmfunktion:
false
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Mit Schalter:
false
Mit Steckdose:
false
Mit Dimmer:
true
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
24.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1670 lm
Farbtemperatur:
3600 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.80
Breite:
217.00 mm
Höhe/Tiefe:
489.00 mm
Länge:
355.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.