Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE 50x3.75 TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075576278
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576278
EAN/GTIN:
     4058075576278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Lichtleiste
Linienleuchte
Schlanke Unterbauleuchte mit Wifi-Technologie. Produkteigenschaften: Vielzahl von Kombinationen möglich. Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K. Dimmbar. Verfügbar in verschiedenen Abmessungen: 50x3,75 cm, 45,7x6,5 cm, 60x6,5 cm. 50 cm Leuchte erweiterbar mit maximal zwei Verlängerungen von je 50 cm. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Regal- und Unterbaubeleuchtung. Küchen, Arbeitsbereiche. Regale. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Netzteil (2 m) und Steuereinheit (5 cm) sind in der Basisversion enthalten. Erweiterungen verfügbar in Längen: 30 cm und 50 cm. Erweiterungen werden mit einem Verbindungsstecker und einem Verbindungskabel (10 cm) geliefert. Netzteil und Steuereinheit sind nicht im Lieferumfang der Erweiterungen enthalten. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Schalter:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Max. Systemleistung:
9.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480 lm
Farbtemperatur:
2700 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
38.00 mm
Höhe/Tiefe:
8.00 mm
Länge:
500.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte, lichtleiste ledvance 3000k, unterbauleuchte, unterbauleuchte ledvance, SMART +, Küchenbeleuchtung, LED-Schrankunterbauleuchten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.